Universalsensor W-FS
Universalsensor W-FS OG
UNISENSO-EL-(W-FS-OG)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Überwachung der Fenster-/Türzustände OFFEN/GESCHLOSSEN
- Versteckte Montage im Fenster- oder Türrahmen
- Einfache und problemlose Montage und Installation (Einlernen)
- Ideal für Alt- und Neubau
- Problemlos nachrüstbar
- Verschlüsselte Übertragung für maximale Sicherheit
- VdS anerkannt
Datenblätter(X)
Ideal für Hebe-Schiebetüren, Garagentore, …
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Hellgrau |
Länge | 129 mm |
Breite | 26,5 mm |
Höhe | 9,5 mm |
Einbaulänge | 129 mm |
Einbaubreite | 27 mm |
Einbauhöhe | 9,5 mm |
Betriebsspannung | 3 V |
Relative Luftfeuchtigkeit min./max. | 20-90 % |
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Funkfrequenz | 868.3 MHz |
Reichweite im Gebäude max. | 30 m |
Reichweite im Freifeld max. | 100 m |
Stromaufnahme | 20 mA |
Stromaufnahme Standby | 5 µA |
Relative Luftfeuchtigkeit min. | 20 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. | 90 % |
Mit integrierter Antenne | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!