Universalsensor W-FS OG EnOcean

Universalsensor W-FS OG EnOcean
UNISENSO-EL-W-FS-OG-ENOCEAN

Art.-Nr. 0688908012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Universalsensor W-FS OG EnOcean

Art.-Nr. 0688908012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für das elektronische Fensterüberwachungssystem W-FS
  • Überwachung der Fenster-/Türzustände OFFEN/GESCHLOSSEN

  • Versteckte Montage im Fenster- oder Türrahmen

  • Einfache und problemlose Montage und Installation (Einlernen)

  • Ideal für Alt- und Neubau

  • Problemlos nachrüstbar

  • Geringer Batterieverbrauch durch EnOcean Funksensorik- und sparsamer Funktechnik

  • Verschlüsselte Übertragung für maximale Sicherheit

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Absicherung von Fenster, Türen, Hebeschiebetüren usw.

Anleitung

Zur Montage in den Fenster- oder Türrahmen.

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau

Länge

135 mm

Breite

26 mm

Höhe

9 mm

Einbaulänge

135 mm

Einbaubreite

26 mm

Einbauhöhe

9 mm

Betriebsspannung

3 V

Relative Luftfeuchtigkeit min./max.

20-90 %

Betriebstemperatur min.

-20 °C

Betriebstemperatur max.

60 °C

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Funkfrequenz

868.3 MHz

Reichweite im Gebäude max.

15 m

Reichweite im Freifeld max.

30 m

Stromaufnahme

20 mA

Stromaufnahme Standby

4 µA

Relative Luftfeuchtigkeit min.

20 %

Relative Luftfeuchtigkeit max.

90 %

Mit integrierter Antenne

Ja

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
EnOcean Starter-Set W-FS

GBAEUSI-EL-set-EN-OCEAN-STARTER-SET-W-FS

Für das elektronische Fenster- und Türüberwachungssystem W-FS
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen