Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universalseilrohrschelle

Universalseilrohrschelle
ABHAENGSYS-SEILBEF-ROSHEL-(80MM-355MM)

Art.-Nr. 5255000555

EAN 4046777411713

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalseilrohrschelle

Art.-Nr. 5255000555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zeitsparende Seilrohrschelle für Rohrleitungen und Lüftungsrohre

Werkzeuglose Installation möglich



Kein Verlust der Schrauben


Aus einem Stück gefertigt (ohne Lötstelle)



Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Rohrleitungen und Wickelfalzrohre

Seildurchmesser

2,0 mm

Zulässige Belastung

0,75 kN

Werkstoff

Zinkdruckguss

Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max.

80-355 mm

Anschlussgewinde (AG)

M8 x M10

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 110 °C

Produktgewicht (per Stück)

78,300 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen