Universalseilrohrschelle
Universalseilrohrschelle
ABHAENGSYS-SEILBEF-ROSHEL-(400MM-710MM)
Art.-Nr. 5255000560
EAN 4046777411720
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Werkzeuglose Installation möglich
Kein Verlust der Schrauben
Aus einem Stück gefertigt (ohne Lötstelle)
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Rohrleitungen und Wickelfalzrohre
Seildurchmesser | 2,0 mm |
Zulässige Belastung | 0,75 kN |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max. | 400-710 mm |
Anschlussgewinde (AG) | M8 x M10 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 110 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 145,500 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |