Universalschutz W.TEC® COVER CAP WP 620
KGLSTO-FLSH-WP620-PE-ROT-22,4
Art.-Nr. 0597620224
EAN 4052712070136
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 33 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 20,2-22,4 mm |
Einstecktiefe (h2) | 15 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 18,9-20,9 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |
