Universalschutz W.TEC® COVER CAP WP 600
Universalschutz WP 600 W.TEC-Serie
KGLSTO-WP600-PE-ROT-77,9
Art.-Nr. 0597600779
EAN 4050642713543
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 87,8 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 77,9-83,8 mm |
Einstecktiefe (h2) | 30,4 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 76,5-81,8 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |
