Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universalschutz W.TEC® COVER CAP WP 600

Universalschutz WP 600 W.TEC-Serie
KGLSTO-WP600-PE-ROT-199,5

Art.-Nr. 0597601995

EAN 4052712331879

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalschutz W.TEC® COVER CAP WP 600

Art.-Nr. 0597601995

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 75 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Allgemeiner Verschluss in konischer Form als Kappe oder Stopfen für externen oder internen Schutz.

Verwendbar als


  • Kappe (außen)

  • Stopfen (innen)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (d1)

218 mm

Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5)

199,5-203,9 mm

Einstecktiefe (h2)

33,2 mm

Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3)

196,9-200,9 mm

Sonstige Norm

WP 600

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen