Universalschutz W.TEC® COVER CAP WP 600
Universalschutz WP 600 W.TEC-Serie
KGLSTO-WP600-PE-ROT-110,5
Art.-Nr. 0597601105
EAN 4052712331725
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 119,5 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 110,5-112,2 mm |
Einstecktiefe (h2) | 27,5 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 108-111 mm |
Sonstige Norm | WP 600 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |
