Universalschutz W.TEC® COVER CAP WP 600
Universalschutz WP 600 W.TEC-Serie
KGLSTO-WP600-PE-ROT-109,4
Art.-Nr. 0597601094
EAN 4052712331718
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 117,2 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 109,4-112,3 mm |
Einstecktiefe (h2) | 24 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 107,2-110,6 mm |
Sonstige Norm | WP 600 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |
