Universalschutz W.TEC®COVER CAP WP 620 Polyethylen, Rot
Universalschutz WP 620 W.TEC-Serie
KGLSTO-FLSH-WP620-PE-ROT-24,0
W.TEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d1) | 37 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 24-25,7 mm |
Einstecktiefe (h2) | 14 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 22,7-24,2 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Rot |