Universalschutz W.TEC®COVER CAP WP 620
Universalschutz WP 620 W.TEC-Serie
KGLSTO-FLSH-WP620-PE-ROT-20,3
W.TEC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendbar als
- Kappe (außen)
- Stopfen (innen)
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (d1) | 40 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 20,3-22,9 mm |
Einstecktiefe (h2) | 15 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 18,4-21,5 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Rot |