Universalschutz GPN 950 Polyethylen (PE-LD), Natur
Universalschutz GPN 950
VERSHLSTO-GPN950/0054-NATUR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig:
Universell verwendbar als Kappe oder Stopfen.
Zusatzinformation:
Mit gerändeltem Bund.
Verwendbar für Bohrungen, Innen- und Außengewinde oder Rohrenden.
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (A) | 10 mm |
Nenndurchmesser (B) | 5,4 mm |
Einstecktiefe (H) | 6 mm |
Innendurchmesser (D) | 3,9 mm |
Innenhöhe (G) | 7,3 mm |
Sonstige Norm | GPN 950 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |