Universalschutz GPN 950
Universalschutz GPN 950
VERSHLSTO-GPN950/0054-NATUR
Art.-Nr. 0598950054
EAN 4045727090015
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell verwendbar als Kappe oder Stopfen.
Sie besitzen einen gerändelten Bund für eine bessere Montage und Demontage.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 10 mm |
Nenndurchmesser (B) | 5,4 mm |
Einstecktiefe (H) | 6 mm |
Innendurchmesser (D) | 3,9 mm |
Innenhöhe (G) | 7,3 mm |
Sonstige Norm | GPN 950 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
