Universalschutz GPN 900 A
Universalschutz GPN 900 LDPE natur
VERSHLSTO-GPN900-A30-NATUR
Art.-Nr. 059890030
EAN 4038898518631
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig:
Zylindrischer Verschluss - universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 33 mm |
Nenndurchmesser (B) | 30 mm |
Einstecktiefe (H) | 19 mm |
Innendurchmesser (D) | 27,3 mm |
Innenhöhe (G) | 20,5 mm |
Gesamthöhe (M) | 22 mm |
Sonstige Norm | GPN 900 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
