Universalschutz GPN 900 A
Universalschutz GPN 900 LDPE natur
VERSHLSTO-GPN900-A24,5X25-NATUR
Art.-Nr. 0598900246
EAN 4038898518662
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig:
Zylindrischer Verschluss - universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 26 mm |
Nenndurchmesser (B) | 24,6 mm |
Einstecktiefe (H) | 25 mm |
Innendurchmesser (D) | 21,5 mm |
Innenhöhe (G) | 26 mm |
Gesamthöhe (M) | 28 mm |
Sonstige Norm | GPN 900 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |
