Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universalschutz GPN 900 A

Universalschutz GPN 900 LDPE natur
VERSHLSTO-GPN900-A22,5-NATUR

Art.-Nr. 0598900225

EAN 4054458536617

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalschutz GPN 900 A

Art.-Nr. 0598900225

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verschluss für den Außenschutz

Vielseitig:


Zylindrischer Verschluss - universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

25 mm

Nenndurchmesser (B)

22,500 mm

Einstecktiefe (H)

12 mm

Innendurchmesser (D)

19,7 mm

Innenhöhe (G)

12,5 mm

Gesamthöhe (M)

14 mm

Sonstige Norm

GPN 900

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen