Universalschutz GPN 900 A Polyethylen (PE-LD), Natur
Universalschutz GPN 900 LDPE natur
VERSHLSTO-GPN900-A19-NATUR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig:
Zylindrischer Verschluss - universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (A) | 25 mm |
Nenndurchmesser (B) | 18,9 mm |
Einstecktiefe (H) | 10,5 mm |
Innendurchmesser (D) | 16,5 mm |
Innenhöhe (G) | 11 mm |
Gesamthöhe (M) | 12,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 900 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |