Universalschutz GPN 620
Universalschutz GPN 620
VERSHLSTO-GPN620-U4-B-GELB
Art.-Nr. 059862204
EAN 4024835614672
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.
Ausführung wie GPN 610, jedoch mit größerem Abdeckrand.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 26 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 8,4-10,3 mm |
Einstecktiefe (h2) | 11 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 6,8-8,6 mm |
Innenhöhe (G) | 10 mm |
Sonstige Norm | GPN 620 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
