Universalschutz GPN 610
Universalschutz GPN 610
VERSHLSTO-GPN610-U33-GELB
Art.-Nr. 0598610033
EAN 4038898624127
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.
Zum Verschließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 51 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 44,4-47,7 mm |
Einstecktiefe (h2) | 19,0 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 42,8-46,1 mm |
Innenhöhe (G) | 19 mm |
Sonstige Norm | GPN 610 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
