Universalschutz GPN 600
Universalschutz GPN 600
KGLSTO-GPN600-B-1836-NATUR
Art.-Nr. 0598601836
EAN 4056808869079
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 199,5 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 183,6-190,6 mm |
Einstecktiefe (h2) | 33 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 182-187,9 mm |
Innenhöhe (G) | 33,8 mm |
Sonstige Norm | GPN 600 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
