Universalschutz GPN 600
Universalschutz GPN 600
KGLSTO-GPN600-B-1275-NATUR
Art.-Nr. 0598601275
EAN 4024835429276
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 137,6 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 127,5-130,6 mm |
Einstecktiefe (h2) | 23 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 123,6-127,6 mm |
Innenhöhe (G) | 22,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 600 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |