Universalschutz GPN 600
Universalschutz GPN 600
KGLSTO-GPN600-B-1040-NATUR
Art.-Nr. 0598601040
EAN 4057708832897
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.
Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 115 mm |
Kegeldurchmesser außen min./max. (d2 / d5) | 104-106,5 mm |
Einstecktiefe (h2) | 17 mm |
Kegeldurchmesser innen min./max. (d4 / d3) | 100,9-104 mm |
Innenhöhe (G) | 17,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 600 |
Werkstoff | LLDPE - Lineares Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Natur |
