Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universalschutz GPN 350

Universalschutz GPN 350
VERSHLSTO-GPN350-I26-NATUR

Art.-Nr. 0598350026

EAN 4049557646701

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalschutz GPN 350

Art.-Nr. 0598350026

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig:


Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe.


Zusatzinformation


Verwendbar für Öffnungen, Bolzen, Leitungen und Gewinde.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

26 mm

Nenndurchmesser (B)

20,9 mm

Einstecktiefe (H)

10 mm

Innendurchmesser (D)

18,7 mm

Innenhöhe (G)

12,2 mm

Sonstige Norm

GPN 350

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Natur

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen