Universalpropp GPN 900 PHT svart
Universalpropp GPN 900 PHT svart
PLG-GPN900-A32-PHT-BLACK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Utvendig diameter (A) | 36 mm |
Nominell diameter (B) | 32,5 mm |
Innstikksdybde (H) | 21 mm |
Innvendig diameter (D) | 29,6 mm |
Innvendig høyde (G) | 22,5 mm |
Total høyde (M) | 24 mm |
Annen standard | GPN 900 |
Materiale | PHT |
Farge | Svart |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 60 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 80 °C |