Universallomme med hammerholder
Universallomme med hammerholder
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde x bredde x høyde (L x B x H) | 200 x 110 x 290 mm |
For stroppbredde | 70 mm |
Materiale | Polyester/leather |
Farge | Svart |
Produktvekt (per element) | 400 g |
Maks. Lastekapasitet | 4 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.