Universallim
Universallim
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Metylcellulose, tilsetningsstoff, syntetisk harpikspulver |
Farge | Hvit |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Svelletid | 15 min |
Betingelser for svelletid | ved 20 °C og 50 % fuktighet |
Tetthet | 0,43 g/cm³ |
pH-verdi | 8 |
Vekt av innhold | 800 g |
Påføringsmengde i volum/område | 200 ml/m² |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.