Universalkabelholder med dobbeltsidig tape
Universalkabelholder med dobbeltsidig tape
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Antall kabler | 5 STK |
Kabeltype | NYM 3 x 1,5 mm² |
Lengde | 68 mm |
Høyde | 20 mm |
Flammehemmende | 650 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 15 til 25 °C |
Materiale | Polypropylen |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |