Universale drivakselmansjetter lang type
Universale sett med lange akselmansjetter
AKSELMANSJETT STOR UNIVERSAL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Montering uten demontering av kardangledd og akselledd
Resistent mot olje og fett
Lave lagerkostnader
Inkludert i leveringen:
- 1 stk universalmansjett
- 1 universalslangeklemme, 7,0 x 178 mm
- 1 universalslangeklemme, 7,0 x 368 mm
- 1 tube lagerfett for høy temperatur
Passer til alle eksisterende drivaksler på for- og bakaksel på biler og små lastebiler opptil 3,5 t
Utvendig diameter | 80 mm |
Utvendig diameter 2 | 22 mm |
Lengde | 155 mm |
Farge | Svart |
Design | Lang |
Antall deler i sortiment/sett | 4 STK |