Universalbürste, medium
Universalbürste mit medium Borsten
UNIBURST-MEDIUM-GRUEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kleine Leichtgewicht Bürste mit einem breiten Kopf und einem ergonomisch geformten Stiel
Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung
für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung.
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die Technischen Datenblätter!
Halal-konform
Datenblätter(X)
Die Bürste ist zur Reinigung von kleinen und schwer zugänglichen Oberflächen / Bereichen wie z.B. Maschinen, Anlagen, Förderbändern, Tischen, Töpfen, Schneidebretter und ähnliches geeignet. Auch als Alternative zur Spülbürste einsetzbar.
Länge | 260 mm |
Breite | 40 mm |
Borstenlänge | 22 mm |
Farbe | Grün |
Werkstoff Stiel | Polypropylen/Edelstahl |
Werkstoff Borsten | PES - Polyester |
Länge x Breite | 260 x 40 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |