Üniversal uç tutucu E 6,3 (1/4 inç)
Üniversal uç ttc E 6.3 (1/4), hızlı dğşm, ayrlnblr
BİTS UÇ TUTUCU ADAPTÖR 1/4 İNÇ
Ürün no. 0614811360
EAN 4038898223221
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hızlı değiştirilebilen tutucu, tutucu ve bits uç arasında güçlü bir bağlantı oluşturur
Ayarlanabilir vidalama derinliğine sahip mesafe takozu
Cıvatalar bits uç üzerinde güvenli şekilde tutulur
- Cıvatayı eğmeden veya kaybetmeden dikey ve yatay vidalama mümkündür
- Özellikle uzun cıvatalar için uygundur
Veri sayfaları(X)
Sürüş | E 6,3 (1/4 inç) |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Uç tipi | Altıgen ekleme |
Uzunluk (L) | 60 mm |