Universal transmission jack attachment type 2
Universal transmission jack attachment type 2
Ürün no. 1952004285
EAN 4099618172847
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik / çelik |
Ağırlık | 12 kg |
Uzunluk x genişlik | 490 x 460 mm |
Maks. yük kapasitesi | 150 kg |
Eğim açısı | 35 Derece |
Eğim açısı 2 | 5 Derece |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!