Universal transmission jack attachment type 2
Universal transmission jack attachment type 2
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal / stal |
Waga | 12 kg |
Długość x szerokość | 490 x 460 mm |
Maks. obciążalność | 150 kg |
Kąt nachylenia | 35 Stopnie |
Kąt nachylenia 2 | 5 Stopnie |