Universal transmission jack attachment type 2
Universal transmission jack attachment type 2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål/stål |
Vekt | 12 kg |
Lengde x bredde | 490 x 460 mm |
Maks. Lastekapasitet | 150 kg |
Tilt angle | 35 Grad(degree) |
Tilt angle 2 | 5 Grad(degree) |