Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Universal transmission jack attachment type 2

Universal transmission jack attachment type 2

Cikksz. 1952004285

EAN 4099618172847

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Universal transmission jack attachment type 2

Cikksz. 1952004285
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
Used in conjunction with a transmission jack for safe disassembly and assembly of vehicle transmissions
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél / acél

Tömeg

12 kg

Hosszúság x Szélesség

490 x 460 mm

Max. teherbírás

150 kg

Dőlésszög

35 fok

Dőlésszög 2

5 fok

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

SP-HND-WHL-M8X20-D40

x 1 db
Pótalkatrészek, általános

SP-ADAPTER-DINT-30MM