Üniversal tekerlekli taşıyıcı
Tekerlekli taşıyıcı, üniversal
KAYDIRMA TAHTASI-600X350X145MM
Ürün no. 071593 95
EAN 4038898186106
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Son derece sağlam yapı
Her biri dört vidayla sabitlenmiş plastik yönlendirme silindirli 18 mm kalınlığında çok katlı kayın kontrplak panel 500 kg'a kadar yük taşır
Kaymaz
Özel kaplama, taşınan öğelerin kaymasını önler
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 600 mm |
Derinlik | 350 mm |
Yükseklik | 145 mm |
Yük kapasitesi | 500 kg |
Malzeme | Çok katlı kayın |
Tekerlek malzemesi | Plastik |