Universal screw connection LATENTO
Universal screw connection LATENTO
Art.-nr. 0878700086
EAN 4044448005322
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Volumetrische capaciteit | 0 - Niet van toepassing |
Aansluiting | 1 1/2 Zoll, 1 inch |
Aansluitingsschroefdraad | 1 1/2 inch |
Aansluitdraad 2 | 1 Zoll |
Lengte | 50 mm |
Draadafmeting | 0 - Niet van toepassing |
Kabeluitgang | 0 - Niet van toepassing |
Kabelaansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Beschermklasse | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Messing/tin |