Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Universal screw connection LATENTO

Universal screw connection LATENTO

Cikksz. 0878700086

EAN 4044448005322

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Universal screw connection LATENTO

Cikksz. 0878700086

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozó

1 1/2”, 1

Csatlakozómenet

1 1/2

2. csatlakozómenet

1 inch

Hosszúság

50 mm

Terméktömeg (darabonként)

0,180 kg

Anyag

Sárgaréz/ón

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk