Üniversal rotil çektirme, ticari araçlar
Rotil çektirme, üniversal ticari araç
ROTİL ÇEKTİRME-AĞIR VASITA-200MM
Ürün no. 071452 310
EAN 4050382031389
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Ticari araçlar için özel çektirme parçası
- Ağır hizmet tipi uygulamalar için güvenilir ve sağlam tasarım
- Cıvata, yukarıdan bilyeden çıkarılır
- Sıcak dövme gövde ve kol
- Sertleştirilmiş mil
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Dış sıkıştırma genişliği (A) | 32 mm |
Sıkıştırma derinliği (B) | 85 mm |
Genişlik (C) | 160 mm |
Mil uzunluğu | 66 mm |
Diş ölçüsü | G 1/2 inç |