Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Üniversal rotil çektirme, otomobil, 23 mm

Rotil çektirme, üniversal araba, 23 mm
ROTİL ÇEKTİRME-BİNEK ARAÇ-100MM

Ürün no. 071452 30

EAN 4011231717311

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Üniversal rotil çektirme, otomobil, 23 mm

Ürün no. 071452 30
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
Rotil cıvatalarının kolay çıkarılması için, özellikle aşağıdaki üreticilerin arabaları için: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
  • Motorlu araçlar için özel çektirme parçası

  • Cıvata, bilyeden yukarıdan çıkarılır

  • Sıcak dövme gövde ve kol

  • Haddelenmiş mil
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış sıkıştırma genişliği (A)

23 mm

Sıkıştırma derinliği (B)

65 mm

Genişlik (C)

100 mm

Mil uzunluğu

35 mm

Diş ölçüsü

M14 x 1,5

Lamalar boyunca genişlik

19 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler