Universal puller set
Universal puller set
AVDRAGARSATS 2+3 ARMAD I VÄSKA
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Utvändig spännbredd (A) | 130 mm |
Klämdjup (B1) | 100 mm |
Inspänningsdjup 2 (B2) | 200 mm |
Klämdjup 3 (B3) | 250 mm |
Spindellängd | 140 mm |
Krokbredd (D) | 27 mm |
Krokspetsens längd (E) | 6 mm |
Krokspetsens tjocklek (F) | 3,6 mm |
Max. extraktionsvikt (t max) | 2,5 t |
Gängdimension | M14 x 1,5 |
Bredd tvärs över planytorna | 17 mm |