Universal motor-/girkassestøtte med svingbare armer
Motor- og gearkassestøtte, universal
MOTOR- OG GEARKASSESTØTTE UNIVERSAL
Art.-nr.
1952003100
EAN 4046777595116
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
Dreibare armer gir fleksible bruksområder. Maks. lastekapasitet 400 kg.
- Ideell for oppstøtting av motoren ved arbeider på støttelager, tannrem, vannpumpe eller strammehjul
- Kan brukes universalt for personbiler og varebiler
- Tidsbesparende under arbeidet og gir god sikkerhet fordi motorstøtten blir i motorrommet under reparasjonsarbeidet, selv når motorfeste er løst
- Optimal tilgang ved reparasjonsarbeider fordi motoren er sikret på undersiden noe som gir full tilgang ovenfra
Produktvekt (per element) (55) | 16000 g |