Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Üniversal montaj desteği

Üniversal montaj destek ayağı
MONTAJ DESTEK AYAĞI 145-290CM

Ürün no. 0962980850

EAN 4038898392095

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Üniversal montaj desteği

Ürün no. 0962980850
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
Üniversal montaj yardımcısı, özellikle montaj işini tek bir kişinin yaptığı durumlar dahil olmak üzere kullanılabilir ve işi kolaylaştırmak için son derece faydalıdır.
  • Kullanımı kolay

  • Son derece güvenli

  • Sağlam tasarım

  • Tek elle çalıştırma

  • Sürekli olarak ayarlanabilir

  • Otomatik besleme

  • Bilyalı mafsallar ve kaymaz kauçuk levhalar 50°'lik çatı eğimlerine kadar açılı ayarlar sağlar
Kullanım alanı
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Alçı levha panellerin/lambaların montajı, tozdan koruma duvarı kurulumu vb.

Yük kapasitesi

60 kg

Min./maks. uzunluk

145-290 cm

Maks. çatı eğimi

50 Derece

Ürün ağırlığı (parça başına)

1870,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Universal holder for assembly aid

UNIHOLD-F.ASMBYAID-PLA

For mounting of lasers and lights to all WÜRTH assembly aids.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Montaj yardımı Küçük

KAPI GERDİRME 65-110CM

Sınırlı alanlarda çalışma için üniversal montaj yardımı.
x 1 ad.
Ağır yükler için bağlantı kuşağı, ayarlanabilir

ASMBYAID-BATTEN-110KG-(155-310CM)

Single-hand operation