Universal magnet clip bar
Universal magnet clip bar
Ürün no. 0688515192
EAN 4065746471893
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Kapatma çubuğu, Ahşap kapılar |
Montaj tipi | Presle geçmeli |
Şunlar ile uyumlu: | Çoklu kilit Eneo CC |
Lamba açıklığı için uygun | 4 mm/12 mm (Euro lamba) |
DIN yönü | DIN R/L |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Aktif kanat kapak konumu | 0-uygulanamaz |
Genişlik (B) | 16 mm |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 16 x 16 x 16 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!