Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Universal magnet clip bar

Universal magnet clip bar

Art.-nr. 0688515192

EAN 4065746471893

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Universal magnet clip bar

Art.-nr. 0688515192
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
The sleeve supplied serves as distance compensation for 12 mm rebate space
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Sluitbalk, Houten deuren

Montagesoort

Indrukken

Compatibel met

Eneo CC met meerdere vergrendelingen

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor luchtopening

4 mm/12 mm (eurosponning)

DIN-richting

DIN R/L

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Glansniveau

Mat

Deurpositie van actieve vleugel

0 - Niet van toepassing

Breedte (B)

16 mm

Lengte x breedte x hoogte

16 x 16 x 16 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sluitlijst

STRKSTR-(F.MULTILOK-KOMBI)-PS-SILV

Voor meerpuntssluitingen met 2 grendels/2 zware wiggen of 2 grendels (houten deuren)
Sluitlijst

STRKSTR-(F.MULTILOK-KOMBI)-PS-SILV

Voor meerpuntssluitingen met 2 grendels/2 zware wiggen of 2 grendels (houten deuren)