Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Universal magnet clip bar

Universal magnet clip bar

Cod. art. 0688515192

EAN 4065746471893

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Universal magnet clip bar

Cod. art. 0688515192
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
The sleeve supplied serves as distance compensation for 12 mm rebate space
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Barra di chiusura, Porte in legno

Tipo di montaggio

A pressione

Compatibile con

Serratura multipla Eneo CC

Per distanza incasso

4 mm/12 mm (battuta Euro)

Direttive DIN

DIN R/L

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero

Grado di lucidatura

Opaco

Larghezza (B)

16 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

16 x 16 x 16 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Battente di chiusura

STRKSTR-(F.MULTILOK-KOMBI)-PS-SILV

Per serrature multiple con 2 chiavistelli/2 cunei di bloccaggio o 2 chiavistelli (porte in legno)
Battente di chiusura

STRKSTR-(F.MULTILOK-KOMBI)-PS-SILV

Per serrature multiple con 2 chiavistelli/2 cunei di bloccaggio o 2 chiavistelli (porte in legno)