Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Üniversal lokma

Üniversal lokma
LOKMA-ÜNİVERSAL-(7-19MM)

Ürün no. 0714121907

EAN 4024835547017

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Üniversal lokma

Ürün no. 0714121907
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
Cıvata ve somunları gevşetmek ve sıkmak için
  • Lokma boyutu 7 ile 19 (1/2 inç) ve 13 ile 32 (3/8 inç) arasında olduğundan üniversal uygulama

  • Altıköşe anahtarlar, altıköşe anahtar kafaları ve açık uçlu anahtarların yerine kullanılır.

  • Zamandan ve yerden önemli miktarda tasarruf sağlar. Kare ve altıköşe başları, TX profillerini, kelebek somunları, kanca cıvatalarını ve halka vidalarını 54 yayla yüklü özel pimle güvenli bir şekilde tutar.
Not

Dikkat: Bu üniversal lokmaya, yalnızca maksimum tork değerinde güç uygulanabilir. Bu lokma, profesyonel lokma anahtarı yerine kullanılmaz.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lama boyunca genişlik için uygun

7-19 mm

Uzunluk (L1)

53,5 mm

Maks. tork

225 Nm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler