Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Universal load dolly with soft rollers

Universal load dolly with soft rollers

Ürün no. 071593 988

EAN 4062856200337

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Universal load dolly with soft rollers

Ürün no. 071593 988
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
Robust, universal load dolly with high load capacity
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

575 mm

Derinlik

300 mm

Yükseklik

140 mm

Yük kapasitesi

400 kg

Malzeme

Ahşap

Tekerlek malzemesi

PA - Poliamit

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler