Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Universal load dolly with soft rollers

Universal load dolly with soft rollers

Cikksz. 071593 988

EAN 4062856200337

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Universal load dolly with soft rollers

Cikksz. 071593 988
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
Robust, universal load dolly with high load capacity
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

575 mm

Mélység

300 mm

Magasság

140 mm

Teherbírás

400 kg

Anyag

Fa

Kerék anyaga

PA – Poliamid

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk