Üniversal lazer alıcı LRU 18
Üniversal lazer alıcı LRU 18
Ürün no. 5709300452
EAN 4056807241135
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Alış aralığı | 60 mm |
Ekran | LED, LCD |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | 50 saat |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | AlMn |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 50 °C |
Akü tasarımı | Mignon AA |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!