Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Universal laser receiver LRU 22

Universal laser receiver LRU 22

Ürün no. 5709300454

EAN 4065746093538

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Universal laser receiver LRU 22

Ürün no. 5709300454
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
Universal receiver with millimetre indicator for red and green rotary laser levels and line lasers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ekran

3 LED

IP koruma sınıfı

IP 67

Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü

50 saat

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

AlMn

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - +50 °C

Min./maks. depolama sıcaklığı

-10 - +50 °C

Akü tasarımı

1,2 V Mignon AA

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Uzunluk alma alanı

90 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Teleskopik tesviye çubuğu

TELESKOPİK SU TERAZİSİ- L 131/242 CM

Alüminyum model, terazileme için milimetrik derecelendirmeli ölçüm işlemine yardımcı alet